Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 24564-132 Rack Zubehör Gehäuseerweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 24564-132 Rack Zubehör Gehäuseerweiterung
Schroff 24564-132 Rack Zubehör Gehäuseerweiterung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117549748
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24564-132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
235 mm
Merkmale
Typ
Gehäuseerweiterung
Produktfarbe
Edelstahl
Höchstgewichtskapazität
7.5 kg
Rack-Kapazität
3U
Zertifizierung
IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,64*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 40,50*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,07*
Zubehör
nVent Schroff
34562-752
ab € 15,75*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 4,94*
Zubehör
nVent Schroff
24561-198
ab € 5,95*
Zubehör
Schroff
20838273
ab € 22,83*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,112*
Zubehör
Schroff
24560078
ab € 24,62*
Zubehör
Schroff
24560079
ab € 26,185*
Zubehör
Schroff
24560130
ab € 7,55*
Zubehör
Schroff
24560155
ab € 7,71*
Zubehör
Schroff
24561051
ab € 9,77*
Zubehör
Schroff
24561052
ab € 14,705*
Zubehör
Schroff
30838123
ab € 14,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.