Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bintec-elmeg IP640 IP-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bintec-elmeg IP640 IP-Telefon Schwarz
Bintec-elmeg IP640 IP-Telefon Schwarz
Bintec-elmeg IP640 IP-Telefon Schwarz
Bintec-elmeg IP640 IP-Telefon Schwarz
Bintec-elmeg IP640 IP-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117567715
Hersteller:
     bintec elmeg
Herst.-Nr.:
     5530000348
EAN/GTIN:
     4044763010162
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Das elmeg IP640 ist ein auf die bintec elmeg Sprachsysteme abgestimmtes IP-Telefon mit Systemfunktionen MADE in Germany. Es sind alle wichtigen, professionellen Sprachfunktionen. Die Installation erfolgt automatisch durch das bintec elmeg System.

Das elmeg IP640 ist in die bintec elmeg Telefonanlage integriert und bietet im Gegensatz zu vielen Standard-SIP-Telefonen Systemleistungsmerkmale. Die Konfiguration der wichtigsten Parameter, die Vergabe der Rufnummer und die Belegung der flexiblen Funktionstasten erfolgt zentral über das bintec elmeg System, dabei wird auch automatisch der Zugriff auf das zentrale Telefonbuch konfiguriert. Durch die ergonomischen Navigationstasten wird die Bedienung erheblich vereinfacht. Das 4,3 Zoll Touch-Display erleichtert die Navigation und ermöglicht auch die dynamische Anzeige der Funktionstastenbelegung. Die übersichtliche Menüstruktur wird durch vier Softkeys im unteren Teil des Displays dargestellt und bedient.

Provisionierung mit Hilfe des internen DHCP-Servers der be.IP plus / be.IP plus world edition / Digitalisierungsbox Premium.

Programmierbare Funktionstasten bieten schnellen Zugang zu häufig verwendeten Rufnummern oder Funktionen wie Besetztlampenfeld und Rufweiterleitungen.

Es stehen insgesamt 38 Funktionstasten zur Verfügung, sechs auf der Start-Seite und jeweils 16 auf den beiden erweiterten Seiten die durch ein einfaches Wischen über das Display erreicht werden. Die aktuelle Belegung wird im Ruhe-Display auf den Start-Seiten angezeigt.

Hochwertige und hardware-integrierte Audio-Funktionen ermöglichen professionelle Kommunikation mit dem Telefonhörer, dem Headset oder als Audiokonferenzsystem mit Freisprechfunktion. Jede dieser Einheiten hat eine eigene Lautstärkeregelung zur optimalen Anpassung an die Erfordernisse des Benutzers.

Über die USB-Schnittstelle ermöglicht das elmeg IP640 den Anschluss von optionalem Zubehör wie Bluetooth-Empfänger für Headsets. Zudem besteht die Anschlussmöglichkeit für ein kabelgebundenes oder schnurloses Headset mit DHSG-/EHS-Unterstützung. Die Full-HD-Audio Qualität des elmeg IP640 prädestiniert das Telefon für den intensiven täglichen Einsatz ohne Kompromisse.

Die LAN-Schnittstelle ist als Gigabit-Two-Port-Switch ausgelegt, so dass die vorhandene LAN-Verkabelung des Arbeitsplatz-PCs mitverwendet und auf eine zusätzliche Verkabelung verzichtet werden kann. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über das mitgelieferte Steckernetzteil oder PoE.

Eine praktische Wandhalterung ermöglicht die einfache Montage für die unterschiedlichsten Anforderungen.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, UPD, TCP, TLS, RTP SRTP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SIPS, SRTP, TLS
Syslog
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.711a, G.711u, G.722, G.726-32, G.729, iLBC
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Display-Auflösung
272 x 480 Pixel
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten
6
Anruf halten
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Vollduplex
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, SIP-Info
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Zertifikate
Zertifizierung
2014/53 / EU IEC62368-1, EN62479, EN301489-1 / -17, EN300328, EG202518
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
188.5 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
915 g
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
45.6 x 181 x 38.5 mm
Abmessungen Basis
187.5 x 156.5 x 24.5 mm
Mobilteilgewicht
108 g
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Management-Funktionen
Anzahl der programmierbaren Tasten
38
Anzahl Funktionstasten
10
Upgradefähige Firmware
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,76*
€ 350,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,12*
€ 345,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,33*
€ 320,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,03*
€ 316,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.