Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AI Theta Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti AI Theta Hub
Ubiquiti AI Theta Hub
Ubiquiti AI Theta Hub
Ubiquiti AI Theta Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117575773
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UVC-AI-THETA-HUB
EAN/GTIN:
     810084692394
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
330 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Eingangsspannung
37 - 57 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (max.)
12.5 W
Energiequelle
PoE
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Merkmale
Typ
HUB
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Ubiquiti Networks
Kompatibilität
AI Theta Lens, AI Theta Audio
Gehäusematerial
Aluminium
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCM
Bildschirmdiagonale
0.96 "
Videokompressionsformate
H.264
Reset-Knopf
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Cortex-A53
Zertifizierung
FCC, IC, CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.