Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrueLife NannyCam R7 Dual Smart 300 m WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TrueLife NannyCam R7 Dual Smart 300 m WLAN Weiß
TrueLife NannyCam R7 Dual Smart 300 m WLAN Weiß
TrueLife NannyCam R7 Dual Smart 300 m WLAN Weiß
TrueLife NannyCam R7 Dual Smart 300 m WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117578359
Hersteller:
     TrueLife
Herst.-Nr.:
     TLNCR7DS
EAN/GTIN:
     8594175357714
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
babyfon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
77 mm
Tiefe des Senders
90 mm
Höhe des Senders
140 mm
Gewicht Transmitter
285 g
Breite des Empfängers
160 mm
Tiefe des Empfängers
16 mm
Höhe des Empfängers
81 mm
Empfängergewicht
191 g
Design
Gerätetyp
Kamera
Produktfarbe
Weiß
Nachtlicht
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
WLAN
Frequenzband
2.4 GHz
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Transmitter
Ja
Empfänger
Ja
Technische Details
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Temperaturüberwachung
Ja
Wandmontageset
Ja
Leistungen
Maximale Reichweite
300 m
Smartphone-Unterstützung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Temperatursensor
Ja
Schwenkbereich
0 - 345 °
Neigungswinkelbereich
0 - 60 °
Drehen
Ja
Lautstärkeregler
Ja
Lärmdetektion
Ja
Videokompressionsformate
H.264, MP4
Maximum Innenabstand
300 m
Schlaflieder
Ja
Anzahl der Schlaflieder
3
Bewegungssensor
Ja
Merkmale
Lichtfarbe
Multi
Kamera
Nachtmodus
Ja
Video-Auflösung
1280 x 720,2304 x 1296 Pixel
Nachtsichtdistanz
10 m
Digitaler Zoom
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5.5 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Typ
LCD
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,73*
€ 428,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,02*
€ 214,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.