Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrueLife NannyCam R5 300 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TrueLife NannyCam R5 300 m Weiß
TrueLife NannyCam R5 300 m Weiß
TrueLife NannyCam R5 300 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117580262
Hersteller:
     TrueLife
Herst.-Nr.:
     TLVMMNCR5
EAN/GTIN:
     8594175359343
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
babyfon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
71 mm
Tiefe des Senders
71 mm
Höhe des Senders
116 mm
Gewicht Transmitter
218 g
Breite des Empfängers
162 mm
Tiefe des Empfängers
22 mm
Höhe des Empfängers
86 mm
Empfängergewicht
206 g
Design
Gerätetyp
Kamera
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Montageset
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Transmitter
Ja
Empfänger
Ja
Leistungen
Maximale Reichweite
300 m
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Temperatursensor
Ja
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Schwenkbereich
0 - 330 °
Neigungswinkelbereich
0 - 135 °
Drehen
Ja
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Sprachsteuerung
Ja
Schlaflieder
Ja
Anzahl der Schlaflieder
8
Kamera
Nachtmodus
Ja
Video-Auflösung
640 x 360,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
12 fps
Nachtsichtdistanz
5 m
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
16 h
Akku-/Batteriekapazität
3050 mAh
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Display-Typ
LCD
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.