Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AI Theta Angle Mount Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti AI Theta Angle Mount Montage
Ubiquiti AI Theta Angle Mount Montage
Ubiquiti AI Theta Angle Mount Montage
Ubiquiti AI Theta Angle Mount Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117590449
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-AI-THETA-ANGLE MOUNT-CAMERA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
49.7 mm
Tiefe
76.2 mm
Höhe
42.4 mm
Gewicht
48 g
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Ubiquiti Networks
Kompatibilität
AI Theta Standard Lenses
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.