Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Flex Professional Mount Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Flex Professional Mount Montage
Ubiquiti Flex Professional Mount Montage
Ubiquiti Flex Professional Mount Montage
Ubiquiti Flex Professional Mount Montage
Ubiquiti Flex Professional Mount Montage
Ubiquiti Flex Professional Mount Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117590487
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-FLEX-CAM-PWM-BLACK-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
133.5 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
65 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Ubiquiti Networks
Kompatibilität
G3, G5 Flex
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Gummi
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.