Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal G61204 Trattoria Pro Pfanne 24 cm G61204


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal G61204 Trattoria Pro Pfanne 24 cm G61204
Tefal G61204 Trattoria Pro Pfanne 24 cm G61204
Tefal G61204 Trattoria Pro Pfanne 24 cm G61204
Tefal G61204 Trattoria Pro Pfanne 24 cm G61204
Artikel-Nr.:
     2813-381-3309
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G6120444
EAN/GTIN:
     3168430334960
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Trattoria Pro Pfanne: Rundum robust
Keine Kompromisse in Sachen Kochen. Entdecken Sie mit Trattoria Pro eine Pfanne aus Aluguss, die selbst den intensivsten Kochvorgängen standhält und für köstliche Rezepte sorgt, die jedes Mal perfekt gelingen. Von der Seezunge in Restaurantqualität bis zum perfekt gebratenen Rib-Eye-Steak - die außergewöhnlichsten Gerichte sind mit Trattoria Pro zum Greifen nah! Das Geheimnis liegt in der widerstandsfähigen Form, dem robusten, in den Pfannenkörper integrierten Bakelit-Griff und dem induktionsgeeigneten Thermo-Fusion™ Integral Boden für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. In Kombination mit der haltbaren, langlebigen Antihaftversiegelung und dem praktischen Thermo-Signal™-Temperaturindikator sind perfekte Kochergebnisse im Handumdrehen erreicht. Trattoria Pro ist sogar spülmaschinenfest für eine schnelle und mühelose Reinigung und eignet sich für die Nutzung auf allen Herdarten inklusive Induktion.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
439 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Paketgewicht
1150 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Innenbeschichtung
Titan
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Bakelit
Anzahl der Personen
3 Person(en)
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Einfach zu säubern
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Breite
248 mm
Tiefe
439 mm
Höhe
93 mm
Gewicht
1010 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,723*
€ 40,333*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 170,32008*
€ 207,91008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 40,333*
€ 47,996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,113*
€ 47,734
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,883*
€ 47,461
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,723*
€ 38,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 241,998* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.