Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Travel Mug N20132 THERMAL BOTTLES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EMSA Travel Mug N20132 THERMAL BOTTLES
EMSA Travel Mug N20132 THERMAL BOTTLES
EMSA Travel Mug N20132 THERMAL BOTTLES
EMSA Travel Mug N20132 THERMAL BOTTLES
Artikel-Nr.:
     2813-381-2513
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N2013200
EAN/GTIN:
     4009049533964
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
EMSA TRAVEL MUG GRANDE: Einfacher Trinkgenuss, einfach mitzunehmen und lange Isolierleistung.
Nehmen Sie Ihren Isolierbecher überallhin mit. Genießen Sie Ihr heißes oder kaltes Getränk mit diesem Reisebecher und seiner praktischen Trinköffnung, egal, ob auf dem Weg zur Arbeit, im Auto oder beim Einkaufsbummel. Durch das einzigartige Verschlusssystem geht kein einziger Tropfen verloren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Pink, Edelstahl
Abdeckungsmaterial
Edelstahl
Material innen
Edelstahl
Deckelmaterial
Polypropylen (PP)
Deckel enthalten
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Doppelwand
Ja
Leckdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Warmhaltezeit
6 h
Kalthaltezeit
12 h
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
500 ml
Durchmesser
80 mm
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
242 mm
Gewicht
450 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
242 mm
Paketgewicht
490 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,043*
€ 29,973*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 77,30*
€ 99,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 29,973*
€ 35,668
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,683*
€ 34,133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,873*
€ 33,169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,413*
€ 32,621
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,043*
€ 26,231
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 119,892* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.