Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-381-2437 Herst.-Nr.: N4011900 EAN/GTIN: 4009049531847 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eine klassische, farbenfrohe und einfach zu bedienende Isolierkanne für jeden Anlass Die Samba Isolierkanne macht dank ihrer klassischen Form bei jedem Anlass eine gute Figur. Aus der bunten Farbpalette können Sie die Kanne auswählen, die Ihnen am besten gefällt. Quick-Press-Verschluss für eine einfache Einhand-Bedienung. All diese Vorteile in einem preisattraktiven Produkt mit 5 Jahren Garantie. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Karaffe | ![](/p.gif) | Volumen (l) | 1.5 l | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Glas, Kunststoff | ![](/p.gif) | Griff(e) | Ja | ![](/p.gif) | Deckel | Ja | ![](/p.gif) | Deckelmaterial | Polypropylen (PP) | ![](/p.gif) | Warmhaltezeit | 12 h | ![](/p.gif) | Kalthaltezeit | 24 h | ![](/p.gif) | Tropffrei | Ja | ![](/p.gif) | Leckdicht | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 144 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 182 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 280 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 730 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 144 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 182 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 279 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 830 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2813 | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 15,94* | € 21,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,30* | ab € 20,15* | € 26,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,00* | ab € 24,25* | € 32,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 3,90* | ab € 27,56* | € 36,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,20* | ab € 28,29* | € 38,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 42,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|