Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA MAMBO N40308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA MAMBO N40308
EMSA MAMBO N40308
EMSA MAMBO N40308
EMSA MAMBO N40308
EMSA MAMBO N40308
EMSA MAMBO N40308
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117649239
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N4030800
EAN/GTIN:
     4009049530086
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Eine klassische, farbenfrohe und einfach zu bedienende Vakuumkanne, die für jeden Anlass geeignet ist
Mambo passt dank seiner klassischen Form zu jedem Anlass. Mit der großen Auswahl an Farben können Sie die Farbe auswählen, die Sie am meisten lieben. Kurze Spitze für eine einfache Bedienung. All diese Vorteile in einem preisgünstigen Produkt mit 5 Jahren Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Polypropylen (PP)
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Tropffrei
Ja
Leckdicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
217 mm
Gewicht
600 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
217 mm
Paketgewicht
710 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.