| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117688086 Herst.-Nr.: TPC-LB-U/9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 3.8 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 75 °C | Merkmale | Kabellänge | 2.7 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6a | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Beige | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Kabelform | Rund | ![](/p.gif) | Leiterart | Mehrdrahtig | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | Kabeltyp | Durchlaufendes Kabel | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 28 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Frequenz | 500 MHz | ![](/p.gif) | Biegeradius (min.) | 15.2 mm | ![](/p.gif) | Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | PoE+, PoE++ (4PPoE) | ![](/p.gif) | Feuerbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Plug | Ja | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |