Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram IRDM RGB DDR5 IRG-60D5L30/64GDC Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB 6000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram IRDM RGB DDR5 IRG-60D5L30/64GDC Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB 6000 MHz
Goodram IRDM RGB DDR5 IRG-60D5L30/64GDC Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB 6000 MHz
Goodram IRDM RGB DDR5 IRG-60D5L30/64GDC Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB 6000 MHz
Goodram IRDM RGB DDR5 IRG-60D5L30/64GDC Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB 6000 MHz
Goodram IRDM RGB DDR5 IRG-60D5L30/64GDC Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB 6000 MHz
Goodram IRDM RGB DDR5 IRG-60D5L30/64GDC Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB 6000 MHz
Goodram IRDM RGB DDR5 IRG-60D5L30/64GDC Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117716547
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     IRDM RGB DDR5 IRG-60D5L30/64GDC
EAN/GTIN:
     5908267965146
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Noch nie dagewesene Leistung
Nutzen Sie die Leistung der neuesten Plattformen mit dem Potenzial der IRDM RGB DDR5 -Module. Erreichen Sie mehr in Spielen, streamen Sie in Ultra-Qualität und arbeiten Sie so komfortabel wie nie zuvor. Modulgeschwindigkeiten von bis zu 6800 MHz sorgen für Stabilität und eine noch nie dagewesene Benutzerleistung. Egal, ob Sie Gamer, Enthusiast oder Profi sind – spielen und arbeiten Sie ohne Kompromisse mit IRDM RGB DDR5 RAM.

Eine perfekte Ergänzung
Neben dem herausragenden Design garantieren die IRDM-Speicher eine hervorragende Leistung. Basierend auf sorgfältig ausgewählten Komponenten bieten IRDM RGB DDR5 -Module Geschwindigkeiten von bis zu 6800 MHz bei CL34. Wählen Sie aus einer breiten Palette die ideale Lösung aus. Die Speichermodule werden in 2 x 16 GB und 2 x 32 GB Sets und mit Taktraten von 5600, 6000, 6400 und 6800 MHz angeboten. Entscheiden Sie selbst und heben Sie die Grenzen des virtuellen Spiels auf die nächste Stufe.

Beleuchtung unter Kontrolle
Eine Besonderheit des IRDM-RGB-Speichers ist der matte LED-Hintergrundbeleuchtungsstreifen. Die Verwendung von 8 adressierbaren Dioden garantiert schöne und sanfte Übergänge der Beleuchtungsmodi über die gesamte Länge des Moduls. Die neuesten IRDM-Speicher sind mit der Beleuchtungssteuerungssoftware der führenden Motherboard-Hersteller (ASUS, MSI, GIGABYTE und AsRock) kompatibel und garantieren beeindruckende visuelle Effekte. Die ARGB-LED-Hintergrundbeleuchtung wertet jeden PC perfekt auf – genau so, wie Sie es mögen, jeden Tag.

Solider Kühlkörper
Die neuesten IRDM-Speicher erinnern stilistisch an die frühere Generation und unterstreichen das Engagement der Marke für eine durchdachte Ästhetik. Der schwarze, massive, gefräste Kühlkörper vermittelt ein Gefühl von Solidität und hoher Verarbeitungsqualität. Er ist aus Aluminium gefertigt, das die Wärme perfekt leitet. Dies gewährleistet eine angemessene Kühlung und Leistung, die für einen stabilen Betrieb des gesamten Kits bei langen Spielen oder anspruchsvollen Anwendungen unerlässlich ist.

OC-Profile
IRDM RGB DDR5 -Module sind mit dem Intel XMP-Profil kompatibel. Je nach Aufgabe oder Spielstärke können Sie die Module so einstellen, wie Sie es wünschen. Aktivieren Sie mit einem einzigen Klick niedrigere Latenzzeiten, höhere Geschwindigkeiten und geeignete Spannungen für eine unvergleichliche Leistung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
30
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.35 V
Modulkonfiguration
2048M x 8
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Tiefe
44.8 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
66 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
161 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
182 g
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 64gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,78*
€ 326,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,16*
€ 326,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,82*
€ 315,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,97*
€ 311,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,74*
€ 280,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.