Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki CS3635DBW4Z Motorsäge Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki CS3635DBW4Z Motorsäge Schwarz, Grün
Hikoki CS3635DBW4Z Motorsäge Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117736082
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     CS3635DBW4Z
EAN/GTIN:
     4966376335824
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge 36v
akku-kettensäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingenlänge
350 mm
Motortyp
Bürstenlos
Kettengeschwindigkeit
14.9 m/s
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Öltankkapazität
0.1 l
Kette spannen/tauschen ohne Werkzeug
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
247 mm
Höhe
214 mm
Länge (mm)
704 mm
Gewicht
3400 g
Geräuschemissionen
Vibrationsemission
2.4 m/s²
Schalldruckpegel
85 dB
Schallleistungspegel
105 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
36 V
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,50*
€ 382,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,80*
€ 374,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,34*
€ 339,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,91*
€ 328,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,84*
€ 309,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.