Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Barbie HRG42 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie HRG42 Puppe
Barbie HRG42 Puppe
Barbie HRG42 Puppe
Barbie HRG42 Puppe
Barbie HRG42 Puppe
Barbie HRG42 Puppe
Barbie HRG42 Puppe
Barbie HRG42 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117809061
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HRG42
EAN/GTIN:
     194735175956
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Puppen-Spielset
Haustiertyp
Schaf
Anzahl Haustiere
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
210 mm
Höhe des Versandkartons
355 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
17513 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
288 mm
Breite
90 mm
Tiefe
37 mm
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
332.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
108 Monat( e)
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.