Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collomix CMG 2600 Tragbares Schleifgerät Exzenterschleifer 6600 RPM Schwarz, Grün 2600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collomix CMG 2600 Tragbares Schleifgerät Exzenterschleifer 6600 RPM Schwarz, Grün 2600 W
Collomix CMG 2600 Tragbares Schleifgerät Exzenterschleifer 6600 RPM Schwarz, Grün 2600 W
Collomix CMG 2600 Tragbares Schleifgerät Exzenterschleifer 6600 RPM Schwarz, Grün 2600 W
Collomix CMG 2600 Tragbares Schleifgerät Exzenterschleifer 6600 RPM Schwarz, Grün 2600 W
Collomix CMG 2600 Tragbares Schleifgerät Exzenterschleifer 6600 RPM Schwarz, Grün 2600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117817606
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     CMG 2600
EAN/GTIN:
     4011024192011
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6800 g
Schleifscheibendurchmesser
180 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2600 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
6600 RPM
Lieferumfang
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Exzenterschleifer
Entstaubungsanschluss
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 829,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,15*
€ 1.089,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,78*
€ 1.037,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,46*
€ 1.009,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,36*
€ 995,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,57*
€ 987,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
19308
ab € 120,39*
Zubehör
Collomix
19314
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.