Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Divoom Fairy-OK Tragbarer Mono-Lautsprecher Grün 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Divoom Fairy-OK Tragbarer Mono-Lautsprecher Grün 10 W
Divoom Fairy-OK Tragbarer Mono-Lautsprecher Grün 10 W
Divoom Fairy-OK Tragbarer Mono-Lautsprecher Grün 10 W
Divoom Fairy-OK Tragbarer Mono-Lautsprecher Grün 10 W
Divoom Fairy-OK Tragbarer Mono-Lautsprecher Grün 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117823926
Hersteller:
     Divoom Technology
Herst.-Nr.:
     DIVOOM01-FAIRLY-OK-GREEN
EAN/GTIN:
     6958444603773
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
480 g
Breite
60 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
93 mm
Audio
RMS-Leistung
10 W
Frequenzbereich
40 - 18000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
72 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Grün
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
7 m
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Treiberdurchmesser
45 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Integrierter Kartenleser
Ja
FM-Radio
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Mikrofon enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Mikrofon-Frequenz
70 - 15000 Hz
Mikrofon
Kabellos
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Akkuladezeit
4 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.