Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Deckenleuchte Rune 21W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Deckenleuchte Rune 21W
WiZ Deckenleuchte Rune 21W
WiZ Deckenleuchte Rune 21W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117826802
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8719514554276A
EAN/GTIN:
     8719514554276
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003209122
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gesamter Lichstrom
2100 lm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
45 mm
Durchmesser
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
21 W
Empfohlene Platzierung
Funktional
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampentechnologie
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
<2 s
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
20 Jahr(e)
Lampenstrom
200 mA
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
42.5 mm
Verpackungstiefe
5.4 mm
Verpackungshöhe
42.8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.