Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Zonal Wandleuchte, 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Zonal Wandleuchte, 1 W
Philips Zonal Wandleuchte, 1 W
Philips Zonal Wandleuchte, 1 W
Philips Zonal Wandleuchte, 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117828009
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169265769
EAN/GTIN:
     8720169265769
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Solar
Eingangsspannung
4 V
Akku-/Batteriespannung
4 V
Solarmodul Spannung
4 V
Energieeffizienzklasse
A
AC Eingangsspannung
4 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
206 mm
Länge (mm)
203 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
600 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garten, Terrasse
Schutzart
III
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Integrierte Sensoren
Tag-/Nachtsensor, Bewegungssensor
Schutzfunktion
Korrosionsbeständig, Staubresistent
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929004066801
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
214 mm
Paketgewicht
700 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
250 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Maximum Watt der Ersatzlampe
1.3 W
Gesamter Lichstrom
250/25 lm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.