Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Python Wandleuchte, 3,8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Python Wandleuchte, 3,8 W
Philips Python Wandleuchte, 3,8 W
Philips Python Wandleuchte, 3,8 W
Philips Python Wandleuchte, 3,8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117828034
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169269170
EAN/GTIN:
     8720169269170
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
Energieeffizienzklasse
A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
171 mm
Länge (mm)
171 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
400 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garten, Terrasse
Schutzart
II
Glasfarbe
Weiß
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Schutzfunktion
Korrosionsbeständig, Staubresistent
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929004073401
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
480 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Maximum Watt der Ersatzlampe
3.8 W
Gesamter Lichstrom
800 lm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.