Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Dämmerungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Dämmerungssensor
Philips Dämmerungssensor
Philips Dämmerungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117828040
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169269293
EAN/GTIN:
     8720169269293
Suchbegriffe:
Sensor-Schalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
DC, 24 V
AC Eingangsfrequenz
DC, 24 V Hz
Ausgangsspannung
24 V
Leistungen
Typ
Beleuchtungssensor
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Markenkompatibilität
Philips by Signify
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Lichtstil
Modern
Wetterfestigkeit
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929004072901
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
9.2 mm
Verpackungshöhe
13.7 mm
Verpackungstiefe
5.2 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
290 mm
Breite
70 mm
Höhe
30 mm
Tiefe
290 mm
Lampen
Maximum Watt der Ersatzlampe
12 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.