| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117848285 Herst.-Nr.: 43UD6593 EAN/GTIN: 9120072376108 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Audio | Anzahl der Lautsprecher | 2 | | RMS-Leistung | 20 W | TV-Tuner | Tunertyp | Digital | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Common interface (CI) | Ja | | HDMI-Version | 2.1 | | Audio Return Channel (ARC) | Ja | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Kopfhörerausgänge | 1 | Design | Produktfarbe | Silber | | VESA-Halterung | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm | | Ständertyp | Beinständer | Smart TV | Smart-TV | Ja | | Installiertes Betriebssystem | Android | | Version des Betriebsystems | Android 11 | | Bildschirmspiegelung | Ja | | Video on Demand (VOD) Unterstützung | Ja | | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja | | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version | 2.0 | | Video-Apps | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 70 W | | Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W | | Energieeffizienzklasse (SDR) | G | | Stromverbrauch (max.) | 100 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 968 mm | | Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 226 mm | | Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 613 mm | | Gewicht (mit Ständer) | 7300 g | | Breite (ohne Standfuß) | 963 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 82 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 561 mm | | Gewicht (ohne Ständer) | 7200 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1055 mm | | Verpackungstiefe | 120 mm | | Verpackungshöhe | 629 mm | Leistungen | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | | Untertitelfunktion | Ja | | Kontrolle durch Eltern | Ja | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 43 " | | HD-Typ | 4K Ultra HD | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Bildschirmform | Flach | | Helligkeit | 250 cd/m² | | Kontrastverhältnis | 5000:1 | | Reaktionszeit | 9.5 ms | | Display-Bildwiederholrate unterstützt | 50 Hz, 60 Hz | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | | Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cm | Netzwerk | WLAN | Ja | | Bluetooth | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Management-Funktionen | Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja | | Hotelmodus | Ja | | Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, led-tv dvb-s, led fernseher, led-tv 43" |
| | |
| |