Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA SE920 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA SE920 2 TB Schwarz
ADATA SE920 2 TB Schwarz
ADATA SE920 2 TB Schwarz
ADATA SE920 2 TB Schwarz
ADATA SE920 2 TB Schwarz
ADATA SE920 2 TB Schwarz
ADATA SE920 2 TB Schwarz
ADATA SE920 2 TB Schwarz
ADATA SE920 2 TB Schwarz
ADATA SE920 2 TB Schwarz
ADATA SE920 2 TB Schwarz
ADATA SE920 2 TB Schwarz
ADATA SE920 2 TB Schwarz
ADATA SE920 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117873090
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     SE920-2TCBK
EAN/GTIN:
     4711085939807
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Hitzebeständig
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 13.0
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Lesegeschwindigkeit
3800 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3700 MB/s
Schnittstelle
USB 4
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
4
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
64.2 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
15.9 mm
Gewicht
181.52 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,89*
€ 246,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,33*
€ 243,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,12*
€ 229,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.