Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hyrican Gamemax Vista AB 7210 Intel® Core™ i9 i9-14900KF 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Windows 11 Home PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hyrican Gamemax Vista AB 7210 Intel® Core™ i9 i9-14900KF 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Windows 11 Home PC Schwarz
Hyrican Gamemax Vista AB 7210 Intel® Core™ i9 i9-14900KF 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Windows 11 Home PC Schwarz
Hyrican Gamemax Vista AB 7210 Intel® Core™ i9 i9-14900KF 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Windows 11 Home PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117905471
Hersteller:
     Hyrican
Herst.-Nr.:
     PCK07210
EAN/GTIN:
     4045643272106
Suchbegriffe:
Hyrican Komplettsysteme
Hyrican Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Erlebe Gaming in seiner reinsten Form mit unserem GAMEMAX VISTA Gaming-PC
Mit beeindruckendem Design, innovativer Technologie und einer leistungsstarken Grafikkarte setzt dieser PC neue Maßstäbe für deine Gaming-Erfahrung.

Effiziente Wasserkühlung
Die integrierte Wasserkühlung garantiert nicht nur leise Kühlung, sondern verleiht dem PC auch eine elegante Note. Genieße Höchstleistung, ohne Kompromisse bei der Geräuschkulisse.

Zwei Seitenverglasungen für Einblicke
Das Gehäuse mit zwei Seitenverglasungen ermöglicht faszinierende Einblicke in die High-End-Komponenten. Dein Gaming-PC wird nicht nur zum Leistungsträger, sondern auch zum visuellen Highlight.

Zukunftssicher und Upgrade-freundlich
Unser Gaming-PC ist nicht nur auf dem neuesten Stand, sondern auch bereit für zukünftige Entwicklungen. Einfache Upgrade-Möglichkeiten halten dein System auf dem höchsten Niveau.

Fazit: Gaming neu definiert
Mit unserem wassergekühlten Gaming-PC der RTX 40-Serie betrittst du eine neue Ära des Gamings. Stilvolles Design, innovative Technologie und unübertroffene Leistung verschmelzen zu einem Erlebnis, das alle Sinne anspricht. Sei bereit für die Zukunft des Gamings!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Hauptplatine
MSI Pro Z790-P WIFI
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
2000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4080
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6X
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Tastatur enthalten
Ja
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
RGB
Numerisches Keypad
Ja
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-14900KF
Prozessorgeneration
Intel Core i9-14xxx
Anzahl Prozessorkerne
24
Prozessor-Threads
32
Prozessor Boost-Frequenz
6 GHz
Leistungskerne
8
Effiziente Kerne
16
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
4.4 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
3.2 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
2.4 GHz
Prozessor-Cache
36 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
125 W
Maximale Turboleistung
253 W
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Zertifizierung
CE / RoHS / ElektroG / ISO9001
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
2500 Mbit/s
LAN-Controller
Intel AX201
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
128 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Speicherkanäle
Zweikanalig
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
485 mm
Höhe
433 mm
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
580 mm
Paketgewicht
15000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Wasserkühlsystem
Ja
Sichtfenster
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
3
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse
1
Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse
6
Energie
Stromversorgung
850 W
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Audio-System
High Definition Audio
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.410,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.597,04*
€ 3.090,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.575,52*
€ 3.064,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.499,41*
€ 2.974,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.453,14*
€ 2.919,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.410,70*
€ 2.868,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.