Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Pokemon Pikachu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Pokemon Pikachu
Ravensburger Pokemon Pikachu
Ravensburger Pokemon Pikachu
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117934285
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     12.000.761
EAN/GTIN:
     4005555007616
Suchbegriffe:
Holzpuzzle
Puzzle Holz
Puzzlebrett Holz
Puzzel-Spiele
WOODEN Puzzles = Puzzles aus Holz, kennt man vor allem für Kinder. Aber nicht nur für Kinderhände ist das robuste, natürliche Material ideal! Wer ein neuartiges, außergewöhnliches Puzzleerlebnis sucht, wird von WOODEN Puzzles begeistert sein! Die Holzpuzzles mit stabilen, unregelmäßig geformten Teilen erfordern besonderes Geschick, und sie warten mit einem zusätzlichen Highlight auf: den WHIMSIES – liebevoll gestalteten, kleinen Holzfiguren, die sich in jedem WOODEN Puzzle verstecken.

Ravensburger Puzzles bedeuten Puzzlespaß in Premiumqualität mit einem hohen Anspruch an Material, Motiv und Design. Diese Leidenschaft für Qualität und Liebe zum Detail sowie eine riesige Auswahl an Motiven, Formaten und Teilezahlen machen Ravensburger Puzzles so einzigartig und garantieren ein unvergessliches Puzzleerlebnis. Vom Anfänger bis zum Profi: Hier findet jeder Puzzleliebhaber das perfekte Puzzle!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
300 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
4 mm
Merkmale
Produkttyp
Puzzlespiel
Genre
Cartoons
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Minimale Anzahl an Spielern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.