Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arlo Essential Video-Türklingel HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arlo Essential Video-Türklingel HD
Arlo Essential Video-Türklingel HD
Arlo Essential Video-Türklingel HD
Arlo Essential Video-Türklingel HD
Arlo Essential Video-Türklingel HD
Arlo Essential Video-Türklingel HD
Arlo Essential Video-Türklingel HD
Arlo Essential Video-Türklingel HD
Arlo Essential Video-Türklingel HD
Arlo Essential Video-Türklingel HD
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117939912
Hersteller:
     Arlo
Herst.-Nr.:
     AVD3001-100EUS
EAN/GTIN:
     193108146449
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Erhöhen Sie mit unserer 4-in-1-Video-Türklingel die Sicherheit an Ihrer Haustür. Das in Minutenschnelle installierte kabellose Videosystem liefert Live-Farbvideos von allem, was in Ihrer Haustür passiert. Mit einer Arlo Secure Mitgliedschaft (separat erhältlich) können Sie zusätzlich Videoclips in der Cloud speichern und sie jederzeit in der App aufrufen. Beim Klingeln erhalten Sie einen Videoanruf und sprechen per Zwei-Wege-Audio in Echtzeit mit Besuchern. Mit der integrierten Sirene schrecken Sie Eindringlinge sofort ab. Im Fall der Fälle schrecken Sie Eindringlinge mit der integrierten Sirene sofort ab. Mit einer Secure Mitgliedschaft (separat erhältlich) erhalten Sie außerdem einen Diebstahlschutz. Wird Ihre Video-Türklingel gestohlen, ersetzen wir sie.

Benachrichtigungen per Videoanruf
Erhalten Sie einen Videoanruf auf Ihr Handy, sobald die Türklingel betätigt wird. So können Sie sehen, hören und mit der Person sprechen – ohne darauf warten zu müssen, dass die App geöffnet wird!

Arlo Secure Mitgliedschaft (separat erhältlich)
Mit einer Arlo Secure Mitgliedschaft erhalten Sie Zugriff auf Cloudspeicher, sodass Sie über die App bis zu 60 Tage lang auf Ihre Videohistorie zurückblicken können. Erhalten Sie nur wichtige Benachrichtigungen und reduzieren Sie Fehlalarme dank Aktivitätszonen und der Erkennung von Personen, Haustieren, Paketen und Autos. Zudem beinhaltet JEDE Mitgliedschaft Diebstahlschutzversicherung, sodass wir Ihre Kamera KOSTENLOS ersetzen, wenn sie gestohlen wird. Jederzeit kündbar.

Ohne Secure Mitgliedschaft erhalten Sie Live-Streaming, grundlegende Bewegungsalarme und Zwei-Wege-Audio.

Realistisches Video
Mit einer Auflösung von 2K erhalten Sie ein realistisches Video, damit Sie sehen können, was um Ihr Zuhause herum passiert.

Blickwinkel von Kopf bis Fuß
Das einzigartige quadratische Sichtfeld erfasst Besucher von Kopf bis Fuß und sogar Pakete auf dem Boden, damit Sie genau sehen können, wer oder was vor Ihrer Tür steht.

Echtzeitgespräche
Die integrierten Lautsprecher und das Mikrofon ermöglichen es Ihnen, mit Ihrer Familie oder Ihren Besuchern zu sprechen oder Eindringlinge vom Grundstück zu verweisen, als wären Sie selbst vor Ort.

Laute Sirene
Verjagen Sie Eindringlinge mit der integrierten smarten Sirene mit 80 dB, die bis zu 30 m weit hörbar ist. Sie kann automatisch ausgelöst werden, wenn Bewegungen erkannt werden, aber auch eine manuelle Auslösung über die App ist möglich.

Personen- und Paketerkennung (erfordert eine Secure Mitgliedschaft)
Dank der erweiterten KI-Erkennung sehen Sie nur das, was Sie sehen wollen. Mit der Personen-, Haustier-, Paket- und Fahrzeugerkennung können Sie Ihre Warnungen herausfiltern oder auf die wichtigsten Dinge beschränken.
Weitere Informationen:
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Maximale Video-Auflösung
1536 x 1536 Pixel
Sichtfeld
180 °
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
6.096 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Frequenz
2400 MHz
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Echounterdrückung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Vietnam
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Abstand Bewegungssensor
3.048 m
Nachtlicht
Ja
Einfache Installation
Ja
Blinkende Lichter
Ja
Befestigungstyp
Wand
İntegrierte Siren
Ja
Audio-System
2-Wege
Geräuschunterdrückung
Ja
Wasserdichte Schaltfläche(n)
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
48.53 mm
Tiefe
33.3 mm
Höhe
135.2 mm
Gewicht
202.4 g
Paketgewicht
435 g
Verpackungstiefe
79 mm
Verpackungsbreite
104 mm
Verpackungshöhe
167 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Batterielebensdauer
4 Monat( e)
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk gong
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.