Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Apex Wärmeleitpaste Thermalpolster 16,6 W/m·K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool Apex Wärmeleitpaste Thermalpolster 16,6 W/m·K
Alphacool Apex Wärmeleitpaste Thermalpolster 16,6 W/m·K
Alphacool Apex Wärmeleitpaste Thermalpolster 16,6 W/m·K
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117979300
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     13491
EAN/GTIN:
     4250197134910
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Wärmeleitpaste
alphacool wärmeleitpad
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Wärmeleitfähigkeit
16.6 W/m·K
Dichte
3.6 g/cm³
Produktfarbe
Grau
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
2 mm
Paketgewicht
32 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
0.5 mm
Technische Details
Durchschlagspannung
5000 V
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.