Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Apex Wärmeleitpaste Thermalpolster 16,6 W/m·K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool Apex Wärmeleitpaste Thermalpolster 16,6 W/m·K
Alphacool Apex Wärmeleitpaste Thermalpolster 16,6 W/m·K
Alphacool Apex Wärmeleitpaste Thermalpolster 16,6 W/m·K
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117979404
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     13493
EAN/GTIN:
     4250197134934
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Wärmeleitpaste
alphacool wärmeleitpad
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Wärmeleitfähigkeit
16.6 W/m·K
Dichte
3.6 g/cm³
Produktfarbe
Grau
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
2 mm
Paketgewicht
68 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
1.5 mm
Technische Details
Durchschlagspannung
5000 V
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.