Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN BMWi: Born Electric - Future Mobility Buch Fotografie Englisch Hardcover 240 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN BMWi: Born Electric - Future Mobility Buch Fotografie Englisch Hardcover 240 Seiten
ISBN BMWi: Born Electric - Future Mobility Buch Fotografie Englisch Hardcover 240 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118009182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783777430225
EAN/GTIN:
     9783777430225
Suchbegriffe:
Fahrzeug-, Flugzeug-, Schifffahrt-R...
Ratgeber Fahrzeuge
Technikratgeber - englischsprachig
englischsprachige Technikratgeber
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Fotografie
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
240 Seiten
Veröffentlicher
Hirmer Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/04/2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783777430225
Gewicht und Abmessungen
Breite
266.7 mm
Höhe
317.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.