| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-118014368 Herst.-Nr.: TESCRFCSAS24U EAN/GTIN: 8018417468230 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungstuch | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | | Rahmentyp | Vollformat | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Galaxy S24 Ultra | | Maximale Bildschirmgröße | 6.8 " | | Schutzfunktion | Schlagfest, Kratzresistent | | Härte | 9H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, samsung smartphone schutzfolie |
| | |
| |