| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-118018971 Herst.-Nr.: PUSGS24BOOKC3BLK EAN/GTIN: 8018417467738 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.2 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Geldbörsenhülle | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat (PC), Polyurethan (PU) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grau | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Galaxy S24 | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Verschlussart | Magnetverschluss | ![](/p.gif) | Kartentasche | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Kartentaschen | 3 | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 80 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |