Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
3D-Drucker
>
3D-Drucker Modellmaterial
>
Artikel
3Doodler Filament FLOW 20 PLA 20 Farben Nachfüllpack Polyacticsäure (PLA) Schwarz, Blau, Dunkelgrün, Dunkelrosa, Gold, Grün, Lila, Navy, Orange, Pink, Transparent, Weiß, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-118037561
Hersteller:
3Doodler
Herst.-Nr.:
FLOW-FILLS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Dieses 3Doodler Flow-Nachfüllset enthält 20 leuchtende Farben, mit denen Sie Ihre Ideen in greifbare Kunstwerke verwandeln können. 20 Spulen PLA-Filament in verschiedenen Farben, darunter Kirsche, Rot, Fuchsia, Gold, Orange, Rosa, Zitrone, Gelb, Grün, Waldgrün, Türkis, Kobalt, Blau, Marineblau, Flieder, transparentes Blau, transparentes Weiß, Weiß , grau und schwarz.
Hauptmerkmale:
- 100 % kompatibel mit 3Doodler Flow
- Kompatibel mit 3D-Druckern und Stiften mit 1,75-mm-Filamenten
- Jede Spule ist 4,8 Meter lang für mehr Kreativität!
- Maße der Box: 12 x 10 x 10 cm
- Gewicht: 0,3 kg
- Betriebstemperatur: 180–190 °C
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Schwarz, Blau, Dunkelgrün, Dunkelrosa, Gold, Grün, Lila, Navy, Orange, Pink, Transparent, Weiß, Gelb
Markenkompatibilität
3Doodler
Schmelzpunkt (max.)
190 °C
Schmelzpunkt (min.)
180 °C
Nicht toxisch
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
300 g
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
3D-Druckmaterialien
Weitere Suchbegriffe:
Filament
,
3d drucker filament pla
,
3d druck materialien
,
3doodler filament
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,76*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen