Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 3000 series 32E1N3100LA/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 3000 series 32E1N3100LA/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 3000 series 32E1N3100LA/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 3000 series 32E1N3100LA/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 3000 series 32E1N3100LA/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 3000 series 32E1N3100LA/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 3000 series 32E1N3100LA/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 3000 series 32E1N3100LA/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 3000 series 32E1N3100LA/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 3000 series 32E1N3100LA/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 3000 series 32E1N3100LA/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 3000 series 32E1N3100LA/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Philips 3000 series 32E1N3100LA/00 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118050159
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     32E1N3100LA/00
EAN/GTIN:
     8712581804947
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Philips Monitor
Das Kabelmanagement dieses Monitors sorgt für eine aufgeräumte Arbeitsumgebung dank eines einzigen HDMI-Kabels. Über dieses Kabel können hochwertige digitale Medien übertragen und über das erstklassige, integrierte Lautsprechersystem angehört werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Spiel-Modus
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Stromeingang
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Einfach zu lesen Modus
Ja
LowBlue-Modus
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bild-Verbesserung
SmartImage game
Behördliche Zulassung
CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
1 ms
Pixel Abstand
0.36375 x 0.36375 mm
Pixeldichte
69.93 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 85 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
698.4 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
392.85 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
40 %
Oberflächenhärte
3H
sRGB Abdeckung (klassisch)
121.33 %
NTSC Abdeckung (typisch)
103.65 %
sRGB
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Quecksilber, PVC/BFR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
930 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
517 mm
Paketgewicht
9710 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
715 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
248 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
514 mm
Gewicht (mit Ständer)
7500 g
Breite (ohne Standfuß)
715 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
62 mm
Höhe (ohne Standfuß)
420 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5780 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,49*
€ 219,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,48*
€ 218,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.