Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kommode mit 8 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kommode mit 8 Schubladen
Relaxdays Kommode mit 8 Schubladen
Relaxdays Kommode mit 8 Schubladen
Relaxdays Kommode mit 8 Schubladen
Relaxdays Kommode mit 8 Schubladen
Relaxdays Kommode mit 8 Schubladen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118051407
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025450779
EAN/GTIN:
     4052025450779
Suchbegriffe:
Kommode
kommode
Stylische Schlafzimmerkommode im Vintage-Design
Diese Kommode bietet Dir mit ihren 8 Schubladen ausreichend Stauraum. Egal ob für Bücher und Spiele im Wohnzimmer, Kleidung im Schlafzimmer oder Mützen und Schals im Flur - der geräumige Schubladenschrank ist vielseitig verwendbar. Auf der oberen Ablage kannst Du Dekoartikel oder Pflanzen in Szene setzen. Auch optisch überzeugt die Beistellkommode im Industrial-Design dank ihrer gelungenen Kombination aus grauem Stoff, dunkelbrauner Holzoptik und dem schwarzem Rahmen aus robustem Metall..
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Braun, Grau
Anzahl der Schubladen
8 Schublade(n)
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Form
Rechteckig
Spitzenmaterial
MDF-Platten
Griff(e)
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
815 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.