Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10045731_49 Schmuckkästchen MDF-Platten, Kunststoff, Samt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10045731_49 Schmuckkästchen MDF-Platten, Kunststoff, Samt
Relaxdays 10045731_49 Schmuckkästchen MDF-Platten, Kunststoff, Samt
Relaxdays 10045731_49 Schmuckkästchen MDF-Platten, Kunststoff, Samt
Relaxdays 10045731_49 Schmuckkästchen MDF-Platten, Kunststoff, Samt
Relaxdays 10045731_49 Schmuckkästchen MDF-Platten, Kunststoff, Samt
Relaxdays 10045731_49 Schmuckkästchen MDF-Platten, Kunststoff, Samt
Relaxdays 10045731_49 Schmuckkästchen MDF-Platten, Kunststoff, Samt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118051414
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025976187
EAN/GTIN:
     4052025976187
Suchbegriffe:
Schmuck-Etui
Schmuck-Schatulle
Schmucketui
Schmuckhalter
Mit diesem Schmuck-Organizer bewahrst Du Deine liebsten Schmuckstücke geordnet und übersichtlich auf, sowohl zu Hause, als auch auf Deiner nächsten Reise. Dank der kompakten Größe kann die Schmucktasche überall hin mitgenommen werden, während gleichzeitig ausreichend Platz für Ringe, Ketten, Ohrstecker und mehr geboten wird. Auch auf der Kommode überzeugt die Schmuckaufbewahrung durch schlichtes Design und Lederoptik. Der weiche Bezug schützt Deine Schmuckstücke dabei zuverlässig vor Kratzern.
Weitere Informationen:
Technische Details
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Merkmale
Schmuckkästchen/Beutel/Organizer-Typ
Schmuckkästchen
Produkthauptfarbe
Beige, Weiß
Material
MDF-Platten, Kunststoff, Samt
Angaben zum Material
70% plastic; 20% velvet; 10% fiberboard
Design
Anzahl von Fächern
1
Ringrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
260 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.