Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Landon Metz Buch Englisch Hardcover 112 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Landon Metz Buch Englisch Hardcover 112 Seiten
ISBN Landon Metz Buch Englisch Hardcover 112 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118081675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783775748858
EAN/GTIN:
     9783775748858
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Anzahl der Seiten
112 Seiten
Veröffentlicher
Hatje Cantz
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/04/2021
International Standard Book Number (ISBN)
9783775748858
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Höhe
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.