Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Magritte : Masters of Art Buch Kunst & Design Englisch Taschenbuch 112 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Magritte : Masters of Art Buch Kunst & Design Englisch Taschenbuch 112 Seiten
ISBN Magritte : Masters of Art Buch Kunst & Design Englisch Taschenbuch 112 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118081811
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783791387949
EAN/GTIN:
     9783791387949
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Kunst & Design
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Englisch
Anzahl der Seiten
112 Seiten
Veröffentlicher
Prestel
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/09/2022
International Standard Book Number (ISBN)
9783791387949
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.