Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher WV 6 Plus Elektrischer Fensterreiniger 0,15 l Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118089462
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.633-741.0
EAN/GTIN:
     4054278976471
Suchbegriffe:
Elektrischer Fensterreiniger
Fenstersauger
Kärcher hat seinen original Akku-Fenstersauger erneut verbessert und mit dem WV 6 Plus ein noch flexibleres Modell mit innovativer Lippentechnologie und längerer Akkulaufzeit entwickelt. Die neue verlängerte Absauglippe ermöglicht das Abziehen der gesamten Oberfläche ohne Unterbrechung. Mit einer extra langen Laufzeit von 100 Minuten ist der Akku-Fenstersauger noch ausdauernder. Und dank des Displays mit minutengenauer Restakkulaufzeit-Anzeige kann die Reinigung genau geplant werden. Wie gewohnt sorgen die clevere Kombination aus Sprühflasche und Mikrofaser-Wischbezug sowie die Absaugfunktion des Fenstersaugers für eine höchst effektive Reinigung und strahlend saubere Fenster – ohne Streifen und Rückstände. Zudem ermöglicht der ergonomische Kärcher Akku-Fenstersauger WV 6 Plus eine besonders hygienische Fensterreinigung, da kein direkter Kontakt mit dem Schmutzwasser erfolgt.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 200 V
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
0.15 l
Maximale Arbeitsbreite
280 mm
Gebiet, das pro Batterieladung gereinignt wird
300 m²
Akku/Batterie
Betriebsdauer
100 min
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Mikrofaser-Reinigungstuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
800 g
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Drahtlos
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.