Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruijie Networks RG-NBS5200-48GT4XS Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruijie Networks RG-NBS5200-48GT4XS Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Ruijie Networks RG-NBS5200-48GT4XS Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Ruijie Networks RG-NBS5200-48GT4XS Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Ruijie Networks RG-NBS5200-48GT4XS Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Ruijie Networks RG-NBS5200-48GT4XS Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Ruijie Networks RG-NBS5200-48GT4XS Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118098372
Hersteller:
     Ruijie Networks
Herst.-Nr.:
     RG-NBS5200-48GT4XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Design
Produktfarbe
Grau
Reset-Knopf
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Web-basiertes Management
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
Leistungen
Flash-Speicher
256 MB
Geräuschpegel
45 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
200000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
267.5 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
3600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-500 - 5000 m
Energie
Energiequelle
DC/PoE
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
6 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
431.86 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
176 Gbit/s
Transferrate
96 Mpps
Jumbo-Frames
9216
Datenpaket-Pufferspeicher
12 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
573 mm
Verpackungstiefe
468 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1x
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Multicast VLAN, VLAN Identifier ( VLAN ID), VLAN mapping, Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,49*
€ 619,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,15*
€ 613,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,15*
€ 599,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,78*
€ 593,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,15*
€ 546,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.