| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-118129720 Herst.-Nr.: 65QA2S13 EAN/GTIN: 9120106661767 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Audio | Anzahl der Lautsprecher | 2 | | RMS-Leistung | 20 W | | Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos | | Equalizer | Ja | TV-Tuner | Tunertyp | Digital | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | Lieferumfang | Fernbedienung enthalten | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Common interface (CI) | Ja | | Common interface Plus (CI+) | Ja | | HDMI-Version | 2.0 | | Audio Return Channel (ARC) | Ja | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 | | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | Design | Produktfarbe | Grau | | VESA-Halterung | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm | | Ständertyp | Beinständer | Smart TV | Smart-TV | Ja | | Internet-TV | Ja | | Installiertes Betriebssystem | Android TV | | Version des Betriebsystems | 11 | | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja | | Integierter Chromecast | Ja | | App-Verteilungsplattform | Google Play | Energie | Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W | | Energieeffizienzklasse (SDR) | F | | Energieeffizienzklasse (HDR) | F | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 101 kWh | | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 102 kWh | | Stromverbrauch (max.) | 110 W | | Energieeffizienzskala | A bis G | Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1446 mm | | Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 293 mm | | Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 867 mm | | Gewicht (mit Ständer) | 16700 g | | Breite (ohne Standfuß) | 1446 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 78 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 831 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1610 mm | | Verpackungstiefe | 150 mm | | Verpackungshöhe | 930 mm | | Paketgewicht | 22100 g | Leistungen | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Geräuschunterdrückung | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) | | Unterstützte Videoformate | HEVC/H.265 | | Anzahl Prozessorkerne | 4 | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 65 " | | HD-Typ | 4K Ultra HD | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Bildschirmtechnologie | QLED | | Bildschirmform | Flach | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | | LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED | | Anzahl der Farben des Displays | 1 Milliarden Farben | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | | Bildschirmdiagonale (cm) | 164 cm | Netzwerk | WLAN | Ja | | Bluetooth | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Management-Funktionen | Sprachsteuerung | Ja | | Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, QLED-Fernseher, QLED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, led-fernseher 65 zoll, led fernseher, thomson fernseher |
| | |
| |