Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Cosmetic Dermatology Buch Gesundheit, Geist und Körper Englisch Hardcover 184 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Cosmetic Dermatology Buch Gesundheit, Geist und Körper Englisch Hardcover 184 Seiten
ISBN Cosmetic Dermatology Buch Gesundheit, Geist und Körper Englisch Hardcover 184 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118147775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783540230649
EAN/GTIN:
     9783540230649
Suchbegriffe:
Medizinbücher
Medizinbücher - englischsprachig
medizinbücher - englischsprachig
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
184 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Springer
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
02/2005
Veröffentlichungsjahr
2005
International Standard Book Number (ISBN)
9783540230649
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
247 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 149,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.