Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Magic Zauberhut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Magic Zauberhut
Kosmos Magic Zauberhut
Kosmos Magic Zauberhut
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118156329
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     43678749
EAN/GTIN:
     4002051694302
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Zaubern lernen ist kinderleicht! Zauberhut und Plüschkaninchen, verzauberte Münzen und magische Karten – in der Box stecken viele tolle Utensilien für die perfekte Show. Wie die 25 Tricks und Illusionen garantiert gelingen, zeigt die anschauliche farbige Anleitung. Sie leitet Kinder ab sechs Jahren Schritt für Schritt durch die Tricks. Eine Gliederung mit aufbauendem Schwierigkeitsgrad sorgt für Abwechslung bei der Aufführung. Neben tollen Tricks lernen die Kinder mit diesem Zauberkasten, ihr Publikum zu verblüffen und stärken nebenbei Konzentration und Selbstbewusstsein. Applaus!

Bild-für-Bild-Anleitungen führen durch die einzelnen Schritte der Zaubertricks und Illusionen. Die Top-Tricks werden zusätzlich in Online-Videos erklärt.

Dieses Set enthält 15 magische Zauberutensilien und eine umfangreiche bebilderte Anleitung für 25 beeindruckende Zaubertricks und Illusionen.

Dieses Set enthält 15 magische Zauberutensilien und eine umfangreiche bebilderte Anleitung für 25 beeindruckende Zaubertricks und Illusionen.

Die Zaubertricks und Illusionen sind in drei Schwierigkeitsstufen unterteilt:

Level 1: Einfach & schnell!

Level 2: Clever & überraschend!

Level 3: Knifflig & verblüffend!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielset
Themenwelt
Magic
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Ursprungsland
Thailand
Zertifizierung
CE
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können.
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
262 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.