Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.04.6023 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 11.04.6023 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
ROLINE 11.04.6023 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118156442
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.6023
EAN/GTIN:
     7630049688803
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 3 meter
displayport kabel
roline displayport kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
150 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
10240 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
10240 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.