Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00219969 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00219969 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Hama 00219969 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Hama 00219969 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Hama 00219969 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Hama 00219969 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Hama 00219969 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118164976
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00219969
EAN/GTIN:
     4047443523655
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
High-End-Komplettschutz für das Samsung Galaxy A35 5G/A55 5G: Das Schutzglas bedeckt die ganze Vorderseite - ein extremer Härtegrad macht das Display zum Terminator. Hammer, Schere, Messer - ist dem Screen egal. Ihr Smartphone wird zu einem starken Partner in wirklich allen Situationen!

Aus gehärtetem Glas
Besonders langlebiger und robuster Displayschutz aus gehärtetem Glas

Maximaler Kratzschutz
Maximaler Kratzschutz durch 10H-Nano-Tech-Beschichtung

Anti-Fingerprint
Perfect-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

Ultraclear-Material in HD-Qualität
Hochtransparentes Ultraclear-Material in HD-Qualität für hervorragende Brillanz

Nachhaltiger EASY-ON® Eco-Montagerahmen
Pappe statt Plastik: Der EASY-ON® Eco-Montagerahmen aus Pappe ist zu 100% recyclingfähig und vollständig biologisch abbaubar

Antistatische Mikrofaser
Antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays

Passend für jedes Case
Case-friendly: durch die spezielle Bauform passend für alle Taschen, Cover und Sleeves

FSC
FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um

Plastikfrei
Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A35 5G / A55 5G
Maximale Bildschirmgröße
6.6 "
Schutzfunktion
Stoßfest, Schlagfest, Kratzresistent
Härte
10H
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.