Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie 2big RAID Disk-Array 48 TB Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie 2big Raid USB-C 48 TB GB Typ C
LaCie 2big Raid USB-C 48 TB GB Typ C
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118204316
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHJ48000800
EAN/GTIN:
     763649182154
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
302 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
3400 g
Design
Geräteklasse
Großunternehmen
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Gesamte installierte Speicherkapazität
48 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
RAID Level
0, 1, JBOD
Datenübertragungsrate
0.4 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
93.3 mm
Gewicht
2800 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.096,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.203,98*
€ 1.432,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,19*
€ 1.417,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,99*
€ 1.378,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,61*
€ 1.346,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,24*
€ 1.304,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.