Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-c-fix F3368202 Teppichunterlage & Anti-Rutschpad Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d-c-fix F3368202 Teppichunterlage & Anti-Rutschpad Weiß
d-c-fix F3368202 Teppichunterlage & Anti-Rutschpad Weiß
d-c-fix F3368202 Teppichunterlage & Anti-Rutschpad Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118250629
Hersteller:
     d-c-fix
Herst.-Nr.:
     F3368202
EAN/GTIN:
     4007386311047
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Der Teppichgleitschutz trent hält Teppiche, Brücken und Läufer auf textilen Untergründen an Ort und Stelle.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1500 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teppichunterlage, anti rutsch-matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.