| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-11825359 Herst.-Nr.: SHE3590BL/10 EAN/GTIN: 6923410713695 |
| |
|
| | |
| Dynamische Bässe Besonders kleines InEar-Design mit weichen Kappen für kompakten Tragekomfort. Mit kleinen, effizienten Lautsprechern für dynamischen Bass und klaren Sound. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 50 mm | | Verpackungstiefe | 26 mm | | Verpackungshöhe | 173 mm | | Paketgewicht | 27 g | Kopfhörer | Maximale Belastbarkeit | 50 mW | | Kopfhörerfrequenz | 12 - 23500 Hz | | Impedanz | 16 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 102 dB | | Magnettyp | Neodym | | Treibertyp | Dynamisch | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Musik | | Produktfarbe | Blau | | Kabellänge | 1.2 m | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | | Beschichtung Steckerkontakte | Chrom | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Nicht verfügbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |