Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher WV 1 Plus Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher WV 1 Plus Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Weiß
Kärcher WV 1 Plus Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Weiß
Kärcher WV 1 Plus Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Weiß
Kärcher WV 1 Plus Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Weiß
Kärcher WV 1 Plus Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Weiß
Kärcher WV 1 Plus Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Weiß
Kärcher WV 1 Plus Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Weiß
Kärcher WV 1 Plus Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Weiß
Kärcher WV 1 Plus Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118256741
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.633-608.0
EAN/GTIN:
     4054278976396
Suchbegriffe:
Elektrischer Fensterreiniger
Fenstersauger
kärcher elektrischer fensterreinige...
elektrischer fensterreiniger
Der Akku-Fenstersauger WV 1 Plus von Kärcher sorgt für streifenfrei saubere Fenster und spart zudem viel Zeit und Mühe. Die clevere Kombination aus Sprühflasche und Einwischer gewährleistet eine höchst effektive Reinigung. Anschließend saugt das handliche Gerät das Wasser einfach und zuverlässig von der Scheibe ab – ohne tropfendes Schmutzwasser und ohne Streifen. Im Vergleich zu konventionellen Methoden geht die Reinigung spürbar leichter und 3x schneller von der Hand. Der komfortable Akkubetrieb und die kompakte Bauart garantieren maximale Flexibilität bei der Reinigung sämtlicher glatter Haushaltsoberflächen. Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst!
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
12 W
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
0.1 l
Maximale Arbeitsbreite
280 mm
Geräuschpegel
54 dB
Gebiet, das pro Batterieladung gereinignt wird
60 m²
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Akkuladezeit
2 h
Betriebsdauer
20 min
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
355 mm
Gewicht
700 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.