Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Wolke 5426179225 Badezimmerteppich & -matte 70 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleine Wolke 5426179225 Badezimmerteppich & -matte 70 x 120 cm
Kleine Wolke 5426179225 Badezimmerteppich & -matte 70 x 120 cm
Kleine Wolke 5426179225 Badezimmerteppich & -matte 70 x 120 cm
Kleine Wolke 5426179225 Badezimmerteppich & -matte 70 x 120 cm
Kleine Wolke 5426179225 Badezimmerteppich & -matte 70 x 120 cm
Kleine Wolke 5426179225 Badezimmerteppich & -matte 70 x 120 cm
Kleine Wolke 5426179225 Badezimmerteppich & -matte 70 x 120 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118318594
Hersteller:
     Kleine Wolke
Herst.-Nr.:
     5426179225
EAN/GTIN:
     4004478101470
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich
Der Badteppich „Caro“ von Kleine Wolke besticht durch seine elegante Schlichtheit. Die Karo-Optik im Patchwork-Style ist zeitlos und modern zugleich und verwandelt Ihr Badezimmer in eine wahre Wohlfühloase. Der besonders dichte Flor von sagenhaften 25 mm und die rutschhemmende Rückenbeschichtung geben auch unbekleideten Füßen ein gutes und sicheres Gefühl. Schnell trocknend steht er nach der Reinigung schnellstens wieder zur Verfügung. Durch die Nutzung auf Fußbodenheizungen ist der erhöhte Wohlfühlfaktor in ihrem Bad garantiert. Bestellbar ist der Kleine Wolke „Caro“ Badteppich, welcher Öko Text 100 zertifiziert ist, in verschiedenen Farbstellungen und Größen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
70 x 120 cm
Dicke
25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Färbung
Muster
Form
Rechteckig
Material
Polyacryl
Materialbeschreibung (Name, %)
Polyacryl 100%
Name der Farbe
Caro Flanell
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Schnell trocknend
Ja
Waschbar
Ja
Zertifizierung
Öko Text 100
Weitere Suchbegriffe: badematte kleine wolke, badematte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.