Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6315 Kopfbedeckung Hut Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 6315 Kopfbedeckung Hut Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118368633
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6315
EAN/GTIN:
     9120096776076
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
200 g
Material
Material
Polyester
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Kopfbedeckungsstyp
Hut
Produkthauptfarbe
Rot
Stil
Baseballcap
Beste Verwendung
Lifestyle
Themenwelt
Polaroid
Ursprungsland
CHN
Logistikdaten
Warennummer
6505003000
Warentarifnummer (HS)
6505003000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
210 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.